Referencias
AMF:87296
Rubix:799287182000
fabricante:87296
EAN:4020772087296
Detalles de producto : TORNILLO ROMBO M12X14X50 MM
Tornillo rombo para ranuras en T
Características: Forjado con guía fresada de ranura en T y rosca fileteada por rodadura.
Material: bonificado a clase de resistencia 8.8.
Características: Forjado con guía fresada de ranura en T y rosca fileteada por rodadura.
Material: bonificado a clase de resistencia 8.8.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro de rosca | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,37 € Sin IVA
/ unidad
27,07 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

