Referencias
AMF:87379
Rubix:799287147000
fabricante:87379
EAN:4020772087371
Detalles de producto : TORNILLO ROMBO M16X18X100 MM
Tornillo rombo para ranuras en T
Características: Forjado con guía fresada de ranura en T y rosca fileteada por rodadura.
Material: bonificado a clase de resistencia 8.8.
Características: Forjado con guía fresada de ranura en T y rosca fileteada por rodadura.
Material: bonificado a clase de resistencia 8.8.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro de rosca | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,10 € Sin IVA
/ unidad
35,21 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

