Referencias
AMF:86793
Rubix:799287146000
fabricante:86793
EAN:4020772086794
Detalles de producto : TORNILLO ROMBO M20X22X80 MM
Tornillo rombo para ranuras en T
Características: Forjado con guía fresada de ranura en T y rosca fileteada por rodadura.
Material: bonificado a clase de resistencia 8.8.
Características: Forjado con guía fresada de ranura en T y rosca fileteada por rodadura.
Material: bonificado a clase de resistencia 8.8.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro de rosca | 20 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,76 € Sin IVA
/ unidad
86,83 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

