Referencias
AMF:87114
Rubix:799287133000
fabricante:87114
EAN:4020772087111
Detalles de producto : TORNILLO ROMBO M24X28X250 MM
Tornillo rombo para ranuras en T
Características: Forjado con guía fresada de ranura en T y rosca fileteada por rodadura.
Material: bonificado a clase de resistencia 8.8.
Características: Forjado con guía fresada de ranura en T y rosca fileteada por rodadura.
Material: bonificado a clase de resistencia 8.8.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 250 mm |
|---|---|
| Diámetro de rosca | 24 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,56 € Sin IVA
/ unidad
131,36 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

