NFE 27-128 INOX A2-50 M-06X050 TORNILLO CAB. ABOM. RANURADA

Tornillo ranurado de cabeza redonda grande

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTRLS6X50EFA2-50
Rubix:799144405000
fabricante:2712826 50
EAN:4043377210425
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca6 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NFE 27-128 INOX A2-50 M-06X050 TORNILLO CAB. ABOM. RANURADA


Tornillo cabeza abombada con ranura A2-50 6X50
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaNFE 27128
Diámetro métricoM6
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidadA2-50
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
199,50 Sin IVA
/ 200 unidades
241,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

50 mm

Material/acabado

Diámetro métrico