ART. 9103 INOX A2 M-04X040 SP8 TORNILLO SEG. CAB. AVELL. 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA
Tornillo de seguridad de cabeza avellanada, dos agujeros
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTFDT4X40EFA2
Rubix:799143540000
fabricante:910324 40
EAN:4043377126870


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ART. 9103 INOX A2 M-04X040 SP8 TORNILLO SEG. CAB. AVELL. 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA
Torn.seguridad cab.avellanada con dos agujeros, rosca para chapa
A2 4X40 SP8
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | no estándar |
| Diámetro métrico | m4 |
| Tipo de huella | doble agujero |
| Categoría de calidad | a2 |
| Tamaño de huella | sp8 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
217,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
40 mm