ART. 9105 INOX A2-50 M-04,2X038 SP8 TORNILLO SEG. CAB. RED. 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA

Tornillo de seguridad de cabeza redonda, dos agujeros

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VSTRDT4,2X38EFA2-50
Rubix:799143321000
fabricante:9105242 38
EAN:4043377128829
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4.2 mm
Longitud38 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9105 INOX A2-50 M-04,2X038 SP8 TORNILLO SEG. CAB. RED. 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA


Tornillos seguridad cab. redonda con dos agujeros, rosca para chapa A2-50 4,2X38 SP8
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4.2 mm
Longitud38 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normano estándar
Diámetro métricom4
Tipo de huelladoble agujero
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellasp8
Tipo de roscachapa metálica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,00 Sin IVA
/ 100 unidades
164,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

Seleccione variantes (12)