DIN 933 M-05X016 INOX A2 TORN. HEX. ROSCA ENTERA - REF TH5X16EFA2 <<DESCATALOGADO>>
Tornillo cabeza hexagonal
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Spartex:TH5X16EFA2
Rubix:798942290000
fabricante:881573
EAN:3660338350351


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Documentos
Detalles de producto : DIN 933 M-05X016 INOX A2 TORN. HEX. ROSCA ENTERA - REF TH5X16EFA2 <<DESCATALOGADO>>
Tornillo cabeza hexagonal DIN 933
5X16
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 933 |
| Diámetro métrico | m5 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Categoría de calidad | a2 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,25 € Sin IVA
/ 500 unidades
85,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
5 mm
Longitud
16 mm
Norma
Diámetro métrico
m5