ISO 14581 INOX A4-50 M-08X012 TX45 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de cabeza avellanada reducida con seis lóbulos internos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFTTX8X12EFA4-50
Rubix:799131546000
fabricante:1458148 12
EAN:4043377233110


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 12 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 14581 INOX A4-50 M-08X012 TX45 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos avellanados con multiestrella A4-50 8X12 TX45
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 12 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | iso 14581 |
| Diámetro métrico | m8 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | t45 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,48 € Sin IVA
/ 200 unidades
144,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
12 mm