NFE 27-128 INOX A2-50 M-04X035 TORNILLO CAB. ABOM. RANURADA
Tornillo ranurado de cabeza redonda grande
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTRLS4X35EFA2-50
Rubix:799144543000
fabricante:2712824 35
EAN:4043377210098


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 35 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : NFE 27-128 INOX A2-50 M-04X035 TORNILLO CAB. ABOM. RANURADA
Tornillo cabeza abombada con ranura A2-50 4X35
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 35 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | nfe 27128 |
| Diámetro métrico | m4 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,60 € Sin IVA
/ 500 unidades
189,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
35 mm