ART. 9102 INOX A2-50 M-04,8X045 SP10 TORNILLO SEG. CAB. AVELL. 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA

Tornillo de seguridad de cabeza avellanada, dos agujeros

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VSTFDT4,8X45EFA2-50
Rubix:799143549000
fabricante:9102248 45
EAN:4043377129130
brand logo

Resumen técnico

Longitud45 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaNO ESTÁNDAR
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9102 INOX A2-50 M-04,8X045 SP10 TORNILLO SEG. CAB. AVELL. 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA


Torn.seguridad cab.avellanada con dos agujeros, rosca para chapa A2-50 4,8X45 SP10

Información técnica


Atributos
Longitud45 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaNO ESTÁNDAR
Diámetro métricoM4
Tipo de huelladoble agujero
Categoría de calidadA2-50
Diámetro de rosca4.8 mm
Tamaño de huellasp10
Tipo de roscachapa metálica
Superficie del hilototal
175,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
211,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

45 mm

Diámetro métrico