ART. 9082 INOX A4 M-08X110 TORNILLO DOBLE ROSCA C/SUPERFICIE LLAVE
Tornillo hexagonal doble
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VDFTX8X110EFA4
Rubix:799145415000
fabricante:908248 110
EAN:4043377395122

Detalles de producto : ART. 9082 INOX A4 M-08X110 TORNILLO DOBLE ROSCA C/SUPERFICIE LLAVE
Tornillos doble rosca con superficie de la llave A4 8X110
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 110 mm |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
853,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
1032,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
110 mm