ART. 9082 INOX A2 M-10X200 SW8 TORNILLO DOBLE ROSCA C/SUPERFICIE LLAVE
Tornillo hexagonal doble
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VDFST10X200EFA2
Rubix:799145485000
fabricante:9082210 200
EAN:4043377215215

Detalles de producto : ART. 9082 INOX A2 M-10X200 SW8 TORNILLO DOBLE ROSCA C/SUPERFICIE LLAVE
Tornillos doble rosca con superficie de la llave A2 10X200 sw8
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 200 mm |
| Norma | ISO 10642 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2 |
| Tamaño de huella | sw8 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
410,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
496,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
200 mm
