ART. 9082 INOX A2 M-12X100 SW10 TORNILLO DOBLE ROSCA C/SUPERFICIE LLAVE
Tornillo hexagonal doble
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VDFST12X100EFA2
Rubix:799145480000
fabricante:9082212 100
EAN:4043377215239

Detalles de producto : ART. 9082 INOX A2 M-12X100 SW10 TORNILLO DOBLE ROSCA C/SUPERFICIE LLAVE
Tornillos doble rosca con superficie de la llave A2 12X100 sw10
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 12 mm |
|---|---|
| Longitud | 100 mm |
| Norma | no estándar |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2 |
| Tamaño de huella | sw10 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
290,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
351,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
100 mm
