ART. 9082 INOX A2 M-06X130 TORNILLO DOBLE ROSCA C/SUPERFICIE LLAVE
Tornillo hexagonal doble
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VDFST6X130EFA2
Rubix:799145468000
fabricante:908226 130
EAN:4043377215352

Detalles de producto : ART. 9082 INOX A2 M-06X130 TORNILLO DOBLE ROSCA C/SUPERFICIE LLAVE
Tornillos doble rosca con superficie de la llave A2 6X130
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 130 mm |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
292,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
353,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
130 mm
