ART. 9082 INOX A2 M-08X150 TORNILLO DOBLE ROSCA C/SUPERFICIE LLAVE
Tornillo hexagonal doble
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VDFST8X150EFA2
Rubix:799145453000
fabricante:908228 150
EAN:4043377215505

Detalles de producto : ART. 9082 INOX A2 M-08X150 TORNILLO DOBLE ROSCA C/SUPERFICIE LLAVE
Tornillos doble rosca con superficie de la llave A2 8X150
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 150 mm |
| Norma | no estándar |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
425,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
514,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
150 mm