ART. 9066 INOX A2-50 M-03,9X019 TX15 TORNILLO CAB. CUB. AUTOTALAD. RG C/ARAND. NYLON NAT.

Tornillos para ventanas con arandela de poliamida blanca

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VFRPTPP3,9X19EFA2-50
Rubix:799145331000
fabricante:906620TGB39 19
EAN:4043377311047
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca3.9 mm
Longitud19 mm
Normano estándar
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9066 INOX A2-50 M-03,9X019 TX15 TORNILLO CAB. CUB. AUTOTALAD. RG C/ARAND. NYLON NAT.


Torn.p/alféizar c/arandela poliamida color natural A2-50 3,9X19 TX15
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3.9 mm
Longitud19 mm
Normano estándar
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellat15
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,84 Sin IVA
/ 200 unidades
106,29 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

Norma

Tipo de huella

Material/acabado

Seleccione variantes (65)