ART. 9066 INOX A2-50 M-03,9X022 TX15 TORNILLO CAB. CUB. C/ARAND. NYLON NATURAL
Tornillos para ventanas con arandela de poliamida blanca
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VFRPTTX3,9X22EFA2-50
Rubix:799145318000
fabricante:906620T39 22
EAN:4043377253828

Detalles de producto : ART. 9066 INOX A2-50 M-03,9X022 TX15 TORNILLO CAB. CUB. C/ARAND. NYLON NATURAL
Torn.p/alféizar c/arandela poliamida color natural A2-50 3,9X22 TX15
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3.9 mm |
|---|---|
| Longitud | 22 mm |
| Norma | din 7504 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | t15 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,76 € Sin IVA
/ 200 unidades
89,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días