ART. 9082 INOX A2 M-06X070 TX15 TORNILLO DOBLE ROSCA C/CASQUILLO HEXAGONAL
Tornillo hexagonal doble
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VDFTX6X70EFA2
Rubix:799145424000
fabricante:90822T6 70
EAN:4043377396716

Detalles de producto : ART. 9082 INOX A2 M-06X070 TX15 TORNILLO DOBLE ROSCA C/CASQUILLO HEXAGONAL
Tornillos doble rosca con casquillo hexagonal A2 6X70 TX15
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 70 mm |
| Norma | no estándar |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2 |
| Tamaño de huella | t15 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
229,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
70 mm
