ART. 9082 INOX A2 M-10X250 SW7 TORNILLO DOBLE ROSCA C/JUNTA EPDM NEGRO
Tornillo hexagonal doble
Ver información técnicaReferencias
Spartex:90822510250
Rubix:799142888000
fabricante:90822510 250
EAN:4043377360335

Detalles de producto : ART. 9082 INOX A2 M-10X250 SW7 TORNILLO DOBLE ROSCA C/JUNTA EPDM NEGRO
Stockschrauben montiert mit EPDM-Dichtung schwarz A2 10X250 SW7
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 250 mm |
| Norma | no estándar |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2 |
| Tamaño de huella | sw7 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
561,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
678,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
250 mm
