DIN 7983 INOX A4 M-05,5X042 PH3 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA
Tornillo de terraja PH de cabeza avellanada ovalada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFB5,5X42PHEFA4
Rubix:799134181000
fabricante:7983455 42
EAN:4043377323934


Resumen técnico
| Longitud | 42 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 7983 |
Detalles de producto : DIN 7983 INOX A4 M-05,5X042 PH3 TORNILLO CAB. GOTA SEBO ROSCA CHAPA
Tornillos p/chapa gota de sebo y ranura en cruz A4 5,5X42 PH3
Información técnica
Atributos
| Longitud | 42 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 7983 |
| Diámetro métrico | M5 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Categoría de calidad | A4 |
| Diámetro de rosca | 5.5 mm |
| Tamaño de huella | ph3 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
241,20 € Sin IVA
/ 500 unidades
291,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
42 mm