ART. 14579 INOX A2-70 M-08X025 TX40 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCEMBTX8X25EFA2-70
Rubix:799144955000
fabricante:14579218 25
EAN:4043377254191


Resumen técnico
| Longitud | 25 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 912 / ISO 14579 |
Detalles de producto : ART. 14579 INOX A2-70 M-08X025 TX40 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos cilíndricos con multiestrella A2-70 8X25/25 TX40
Información técnica
Atributos
| Longitud | 25 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 912 / ISO 14579 |
| Diámetro métrico | M8 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Tamaño de huella | t40 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
406,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
491,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días