DIN 966 INOX A2-50 M-03X025 PZ1 TORNILLO CAB. GOTA SEBO

Tornillos de cabeza avellanada ovalada en cruz

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTFBPZ3X25EFA2-50
Rubix:799128442000
fabricante:0966203 25
EAN:4043377120724
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca3 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 966 INOX A2-50 M-03X025 PZ1 TORNILLO CAB. GOTA SEBO


Tornillos avellanados con gota de sebo A2-50 3X25 pz1
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 966
Diámetro métricom3
Tipo de huellapozidriv (pz)
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellapz1
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,50 Sin IVA
/ 500 unidades
70,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

25 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (277)