DIN 965 INOX A2-70 M-10X090 PH4 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFPH10X90EFA2-70
Rubix:799132864000
fabricante:0965210 90
EAN:4043377344182
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca10 mm
Longitud90 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 965 INOX A2-70 M-10X090 PH4 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con mortaja A2-70 10X90 PH4
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca10 mm
Longitud90 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 965
Diámetro métricom10
Tipo de huellaphillips (ph)
Categoría de calidada2-70
Tamaño de huellaph4
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,50 Sin IVA
/ 50 unidades
260,76 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

90 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (558)