ISO 14583 INOX A2-70 M-06X100 TX30 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCBLTX6X100EFA2-70
Rubix:799137549000
fabricante:1458326 100
EAN:4043377293312


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 100 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ISO 14583 INOX A2-70 M-06X100 TX30 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos cab. cilíndrica con ranura multiestrella A2-70 6X100/100 TX30
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 100 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | iso 14583 |
| Diámetro métrico | m6 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Tamaño de huella | t30 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
219,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
100 mm