ART. 9113 INOX A2 M-04X012 SW2,5 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA

Tornillo de seguridad TF HC + espárrago, rosca métrica

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VSTFHCT4X12EFA2
Rubix:799143403000
fabricante:911324 12
EAN:4043377127389
brand logo

Resumen técnico

Longitud12 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaNO ESTÁNDAR
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9113 INOX A2 M-04X012 SW2,5 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA


Tornillos seguridad cab.avell. con hex.int.+pin, rosca para chapa A2 4X12 sw 2,5 pin

Información técnica


Atributos
Longitud12 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaNO ESTÁNDAR
Diámetro métricoM4
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidadA2
Diámetro de rosca4 mm
Tamaño de huellasw 2,5 pin
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
27,86 € Sin IVA
/ 100 unidades
33,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

12 mm

Diámetro métrico