ART. 9111 INOX A2 M-04X008 SW2,5 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA

TC Tornillo de seguridad HC + espárrago, rosca métrica

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VSTCHCB4X8EFA2
Rubix:799143771000
fabricante:911124 8
EAN:4043377127334
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca4 mm
Longitud8 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9111 INOX A2 M-04X008 SW2,5 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA


Tornillos seguridad con cabeza cilindrica con hexagonal interior + pin, rosca para chapa A2 4X8 sw 2,5 pin
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4 mm
Longitud8 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaNO ESTÁNDAR
Diámetro métricoM4
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidadA2
Tamaño de huellasw 2,5 pin
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
34,31 Sin IVA
/ 100 unidades
41,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

8 mm

Diámetro métrico