ART. 9113 INOX A2 M-10X050 SW6 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA

Tornillo de seguridad TF HC + espárrago, rosca métrica

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VSTFHCT10X50EFA2
Rubix:799143425000
fabricante:9113210 50
EAN:4043377128164
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca10 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9113 INOX A2 M-10X050 SW6 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA


Tornillos seguridad cab.avell. con hex.int.+pin, rosca para chapa A2 10X50 sw 6 pin
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca10 mm
Longitud50 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normano estándar
Diámetro métricom10
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada2
Tamaño de huellasw 6 pin
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
280,00 Sin IVA
/ 100 unidades
338,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

50 mm

Diámetro métrico

Seleccione variantes (48)