DIN 964 INOX A2-50 M-04X010 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA
Tornillos de cabeza avellanada ovalada ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFBF4X10EFA2-50
Rubix:799134962000
fabricante:096424 10
EAN:4043377113757


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 964 INOX A2-50 M-04X010 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA
Tornillos avellanados gota de sebo con ranura A2-50 4X10
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 964 |
| Diámetro métrico | M4 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,55 € Sin IVA
/ 500 unidades
64,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
10 mm