ART. 9110 INOX A2-50 M-06,3X019 SW4 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA

Tornillo de seguridad TC HC + espárrago, rosca chapa

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VSTCHC6,3X19EFA2-50
Rubix:799143817000
fabricante:9110263 19
EAN:4043377130129
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca6.3 mm
Longitud19 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9110 INOX A2-50 M-06,3X019 SW4 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA


Tornillos seguridad con cabeza cilindrica con hexagonal interior + pin, rosca para chapa A2-50 6,3X19 sw 4 pin
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6.3 mm
Longitud19 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Tipo de huellahexágono hueco
Normano estándar
Forma de cabezalcilíndrico
Tamaño de huellasw 4 pin
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada2-50
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,00 Sin IVA
/ 100 unidades
136,73 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

Seleccione variantes (28)