ISO 14586 INOX A4 M-05,5X022 TX25 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos de rosca avellanada de seis lóbulos interiores
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFTTX5,5X22EFA4
Rubix:799132192000
fabricante:14586455 22
EAN:4043377235336


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 5.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 22 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 14586 INOX A4 M-05,5X022 TX25 TORNILLO CAB. AVELL.
Tornillos para chapa avellanados con ranura multiestrella A4 5,5X22 TX25
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 5.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 22 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Norma | din 7982 / iso 14586 |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Tamaño de huella | t25 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | a4 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
353,30 € Sin IVA
/ 1000 unidades
427,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
22 mm