ISO 14586 INOX A2 M-04,8X032 TX25 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de rosca avellanada de seis lóbulos interiores

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTFTTX4,8X32EFA2
Rubix:799132254000
fabricante:14586248 32
EAN:4043377163493
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4.8 mm
Longitud32 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14586 INOX A2 M-04,8X032 TX25 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos para chapa avellanados con ranura multiestrella A2 4,8X32 TX25
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4.8 mm
Longitud32 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Normadin 7982 / iso 14586
Forma de cabezalavellanado
Tamaño de huellat25
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada2
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
108,10 Sin IVA
/ 500 unidades
130,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

32 mm

Material/acabado

Seleccione variantes (215)