ART. 9110 INOX A2-50 M-04,8X013 SW3 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA

Tornillo de seguridad TC HC + espárrago, rosca chapa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VSTCHC4,8X13EFA2-50
Rubix:799143831000
fabricante:9110248 13
EAN:4043377129888
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca4.8 mm
Longitud13 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9110 INOX A2-50 M-04,8X013 SW3 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA


Tornillos seguridad con cabeza cilindrica con hexagonal interior + pin, rosca para chapa A2-50 4,8X13 sw 3 pin
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4.8 mm
Longitud13 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Tipo de huellahexágono hueco
NormaNO ESTÁNDAR
Forma de cabezalcilíndrico
Tamaño de huellasw 3 pin
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA2-50
Superficie del hilototal
48,24 Sin IVA
/ 100 unidades
58,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud