DIN 7981 INOX A4 M-03,5X038 PH2 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA
Tornillos de cabeza plana TBS PH
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTCB3,5X38PHEFA4
Rubix:799136185000
fabricante:7981435 38
EAN:4043377162359


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 38 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : DIN 7981 INOX A4 M-03,5X038 PH2 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA
Tornillos p/chapa de cab. cil. con ranura en cruz A4 3,5X38 PH2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 38 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Norma | DIN 7981 |
| Forma de cabezal | cilíndrico redondeado |
| Tamaño de huella | ph2 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | A4 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
192,90 € Sin IVA
/ 1000 unidades
233,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
38 mm