Tornillos de cabeza avellanada reducida con seis lóbulos internos
Diámetro de rosca | 6 mm |
---|---|
Longitud | 85 mm |
Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Diámetro de rosca | 6 mm |
---|---|
Longitud | 85 mm |
Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Norma | iso 14581 |
Superficie del hilo | total |
Forma de cabezal | avellanado |
Categoría de calidad | 50 |
Tipo de huella | torx |
Tamaño de huella | tx30 |
Tipo de rosca | métrica |
Entrega estimada (15) días