ART. 9121 INOX A2 M-06X022 TX30 PIN TORNILLO SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA
Tornillo de seguridad espárrago, rosca métrica
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTB6X22TXEFA2
Rubix:799144108000
fabricante:912126 22
EAN:4043377255853


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 22 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : ART. 9121 INOX A2 M-06X022 TX30 PIN TORNILLO SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA
Tornillos seguridad cabeza cil.multiestrella+pin, rosca para chapa A2 6X22 tx 30 pin
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 22 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | NO ESTÁNDAR |
| Diámetro métrico | M6 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | A2 |
| Tamaño de huella | t 30 pin |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,08 € Sin IVA
/ 100 unidades
84,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
22 mm