ISO 10642 INOX A4-50 M-16X120 SW10 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa

Ver información técnica
Referencias
Spartex:FHC16X120EFA4-50ISO
Rubix:799122796000
fabricante:10642416 120
EAN:4043377182531
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca16 mm
Longitud120 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 10642 INOX A4-50 M-16X120 SW10 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.


Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A4-50 16X120 sw10
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca16 mm
Longitud120 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 7991 / iso 10642
Diámetro métricom16
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellasw10
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
491,50 Sin IVA
/ 25 unidades
594,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

16 mm

Longitud

120 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

m16

Tipo de huella

Seleccione variantes (525)