DIN 963 INOX A2-50 M-02,5X030 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA

Tornillos de cabeza avellanada ranurada

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFF2,5X30EFA2-50
Rubix:799133558000
fabricante:0963225 30
EAN:4043377109682
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca2.5 mm
Longitud30 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 963 INOX A2-50 M-02,5X030 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA


Tornillos avellanados con ranura A2-50 2,5X30
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2.5 mm
Longitud30 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 963
Diámetro métricom2,5
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidada2-50
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,40 Sin IVA
/ 500 unidades
63,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

2.5 mm

Longitud

30 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

m2,5
Seleccione variantes (406)