ART. 9131 INOX A2 M-06X035 TORNILLO SEG. CAB. ALOM. UN SENTIDO ROSCA CHAPA
Tornillo de seguridad de cabeza cilíndrica, unidireccional
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTCBF6X35EFA2
Rubix:799143996000
fabricante:913126 35
EAN:4043377132680


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 35 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ART. 9131 INOX A2 M-06X035 TORNILLO SEG. CAB. ALOM. UN SENTIDO ROSCA CHAPA
Torn.seguridad cab.semirr., accion.de un sentido, rosca para chapa
A2 6X35
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 35 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | no estándar |
| Diámetro métrico | m6 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | a2 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
160,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
35 mm