ISO 14584 INOX A4-50 M-04X008 TX20 TORNILLO CAB. GOTA SEBO

Tornillos de cabeza avellanada ovalada de seis lóbulos

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTFBTX4X8EFA4-50
Rubix:799134363000
fabricante:1458444 8
EAN:4043377291660
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud8 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 966 / ISO 14584
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14584 INOX A4-50 M-04X008 TX20 TORNILLO CAB. GOTA SEBO


Tornillos avellanados con gota de sebo con multiestrella A4-50 4X8 TX20
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud8 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 966 / ISO 14584
Diámetro métricoM4
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidadA4-50
Diámetro de rosca4 mm
Tamaño de huellat20
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
57,45 € Sin IVA
/ 500 unidades
69,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

8 mm

Material/acabado

Diámetro métrico