ART. 9123 INOX A2 M-08X012 TX40 PIN TORNILLO SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA

Tornillo de seguridad TF espiga, rosca métrica

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VSTF8X12TXEFA2
Rubix:799143632000
fabricante:912328 12
EAN:4043377370556
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca8 mm
Longitud12 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9123 INOX A2 M-08X012 TX40 PIN TORNILLO SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA


Tornillos seguridad cab.avell.multiestrella+pin, rosca para chapa A2 8X12 tx 40 pin
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud12 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaNO ESTÁNDAR
Diámetro métricoM8
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidadA2
Tamaño de huellat 40 pin
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
63,29 Sin IVA
/ 100 unidades
76,58 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

12 mm

Diámetro métrico