ISO 14580 INOX A2-50 M-04X014 TX20 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA

Tornillos cabeza plana de seis lóbulos

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTCBTX4X14EFA2-50
Rubix:799137276000
fabricante:1458024 14
EAN:4043377412843
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4 mm
Longitud14 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14580 INOX A2-50 M-04X014 TX20 TORNILLO CAB. CILIN. TODO ROSCA


Tornillos cilindricos S+P con cabeza pequena SVZ A2-50 4X14 TX20
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4 mm
Longitud14 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normaiso 14580
Diámetro métricom4
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellat20
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
435,70 Sin IVA
/ 1000 unidades
527,20 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

14 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Seleccione variantes (256)