ART. 9102 INOX A2-50 M-05,5X013 SP12 TORNILLO SEG. CAB. AVELL. 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA

Tornillo de seguridad de cabeza avellanada, dos agujeros

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VSTFDT5,5X13EFA2-50
Rubix:799143538000
fabricante:9102255 13
EAN:4043377129192
brand logo

Resumen técnico

Longitud13 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaNO ESTÁNDAR
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9102 INOX A2-50 M-05,5X013 SP12 TORNILLO SEG. CAB. AVELL. 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA


Torn.seguridad cab.avellanada con dos agujeros, rosca para chapa A2-50 5,5X13 SP12

Información técnica


Atributos
Longitud13 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaNO ESTÁNDAR
Diámetro métricoM5
Tipo de huelladoble agujero
Categoría de calidadA2-50
Diámetro de rosca5.5 mm
Tamaño de huellasp12
Tipo de roscachapa metálica
Superficie del hilototal
153,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
185,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

13 mm

Diámetro métrico