ISO 14581 INOX A4-50 M-04X018 TX20 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada reducida con seis lóbulos internos

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTFTTX4X18EFA4-50
Rubix:799131702000
fabricante:1458144 18
EAN:4043377287274
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca4 mm
Longitud18 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14581 INOX A4-50 M-04X018 TX20 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con multiestrella A4-50 4X18 TX20
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4 mm
Longitud18 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaISO 14581
Diámetro métricoM4
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Categoría de calidadA4-50
Tamaño de huellat20
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
91,45 Sin IVA
/ 500 unidades
110,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

18 mm

Material/acabado

Diámetro métrico