DIN 965 INOX A2-70 M-06X095 PH3 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada Phillips PH

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMTFPH6X95EFA2-70
Rubix:799132586000
fabricante:096526 95
EAN:4043377344236
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca6 mm
Longitud95 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 965 INOX A2-70 M-06X095 PH3 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos avellanados con mortaja A2-70 6X95 PH3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud95 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 965
Diámetro métricom6
Tipo de huellaphillips (ph)
Categoría de calidada2-70
Tamaño de huellaph3
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,00 Sin IVA
/ 100 unidades
162,14 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

95 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (560)