ART. 9102 INOX A2-50 M-04,8X032 SP10 TORNILLO SEG. CAB. AVELL. 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA

Tornillo de seguridad de cabeza avellanada, dos agujeros

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VSTFDT4,8X32EFA2-50
Rubix:799143551000
fabricante:9102248 32
EAN:4043377129055
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca4.8 mm
Longitud32 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9102 INOX A2-50 M-04,8X032 SP10 TORNILLO SEG. CAB. AVELL. 2 AGUJEROS ROSCA CHAPA


Torn.seguridad cab.avellanada con dos agujeros, rosca para chapa A2-50 4,8X32 SP10
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4.8 mm
Longitud32 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaNO ESTÁNDAR
Diámetro métricoM4
Tipo de huelladoble agujero
Categoría de calidadA2-50
Tamaño de huellasp10
Tipo de roscachapa metálica
Superficie del hilototal
142,00 Sin IVA
/ 100 unidades
171,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

32 mm

Diámetro métrico