DIN 7985 INOX A4-50 M-03X055 PH1 TORNILLO CAB. ALOM.

Tornillos de cabeza Phillips

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTBPH3X55EFA4-50
Rubix:799138208000
fabricante:798543 55
EAN:4043377293930
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca3 mm
Longitud55 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7985 INOX A4-50 M-03X055 PH1 TORNILLO CAB. ALOM.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A4-50 3X55 PH1
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3 mm
Longitud55 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 7985
Diámetro métricoM3
Tipo de huellaphillips (ph)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA4-50
Tamaño de huellaph1
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
183,35 Sin IVA
/ 500 unidades
221,85 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

55 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella