DIN 603 INOX A2-70 M-08X160 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. MEDIA ROSCA

Tornillo de cabeza ovalada con collar cuadrado y rosca completa

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTRCC8X160PFA2-70
Rubix:799136502000
fabricante:060328 160
EAN:4043377048813
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca8 mm
Longitud160 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 603 INOX A2-70 M-08X160 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. MEDIA ROSCA


Torn. cabeza redonda, cuello cuadrado, todo rosca A2-70 8X160
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud160 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 603
Diámetro métricom8
Tipo de huellacuadrado
Categoría de calidada2-70
Tipo de roscamétrica
Superficie del hiloparcial
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,25 Sin IVA
/ 25 unidades
153,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

160 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (413)