DIN 7985 INOX A2-70 M-06X010 PH3 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos de cabeza Phillips
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTBPH6X10EFA2-70
Rubix:799138109000
fabricante:798526 10
EAN:4043377177001


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 7985 INOX A2-70 M-06X010 PH3 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A2-70 6X10 PH3
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 10 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 7985 |
| Diámetro métrico | m6 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Tamaño de huella | ph3 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,15 € Sin IVA
/ 500 unidades
210,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
10 mm