DIN 603 INOX A4-70 M-10X070 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. MEDIA ROSCA

Tornillo de cabeza ovalada con collar cuadrado y rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTRCC10X70PFA4-70
Rubix:799137017000
fabricante:0603410 70
EAN:4043377320346
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud70 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 603
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 603 INOX A4-70 M-10X070 TORNILLO CAB. RED. CUELLO CUADR. MEDIA ROSCA


Torn. cabeza redonda, cuello cuadrado, todo rosca A4-70 10X70
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud70 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 603
Diámetro métricoM10
Tipo de huellacuadrado
Categoría de calidadA4-70
Diámetro de rosca10 mm
Tipo de roscamétrica
Superficie del hiloparcial
215,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
260,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

70 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella